丸五
フットラボ003
色
オフホワイト
仕様
医療用
タイプ
穴あきタイプ
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05562838
-
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
05562847
-
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
05562856
-
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
05562865
-
27
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
05562813
-
22
オープン
取扱い終了
05562822
-
23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください