丸五
安全プロハークス U875 (白)
機能
耐油、保温
色
ホワイト
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
1100(Lサイズ)
材質(先芯)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563118
U875
M
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
05563127
U875
L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
05563136
U875
LL
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
05563145
U875
XL
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください