曜日別特売

安全プロハークス #910

安全プロハークス #910 - 丸五安全プロハークス #910 - 丸五
(4件のレビュー)
機能超耐油、防滑ホワイト形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)1030(26cm)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563154#91023
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563163#91024
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563172#91024.5
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563188#91025
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563197#91025.5
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563206#91026
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
05563215#91026.5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
05563224#91027
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
05563233#91028
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
05563242#91029
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05563197
2023-09-14
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

長靴で満足できるものは、なかったがこれはなかなかいい。

対象商品 : 05563206
2020-02-13
用途: 土工事、コンクリート打設時
建設業・工事業

素材もしっかりして、耐久性もあり良いものだとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 05563224
2018-05-12
用途: 土木工事
建設業・工事業

油や泥で滑りやすくなった足場鉄板上を歩行する際に転倒しそうになりヒヤッとすることしばしば。
なるべく滑りにくい安全ゴム長を探していたところ、見つけてしまいました。
これまで様々な安全ゴム長を履きましたがグリップ力は一番です!
ソールが青色なので他の白ゴム長を履いている人とカブらないのも良し。

1が参考にしています
対象商品 : 05563206
2022-10-14
用途: 配管工事

他社製品に比べて滑る、特に横方向にはまったくグリップがきかない。滑りやすい濡れた床面では転倒の危険すら感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする