マジカルスパイク #900

マジカルスパイク #900 - 丸五マジカルスパイク #900 - 丸五
(3件のレビュー)
オレンジ形状ハイカットタイプスパイクピン付種類セーフティシューズ材質(アッパー)ゴム、ナイロン材質(ソール)ゴム材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563328#90042(Lサイズ)M24.5~25
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05563337#90042L25.5~26
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05563346#90042(Lサイズ)LL26.5~27
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05563355#90042(Lサイズ)XL27.5~28
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05563337
2018-11-24
用途: 山歩き
サービス業

黒とオレンジのカラーが良くて購入したけど、その境目がほどなく裂けてしまい、使い物にならなくなりました。中国産の2,000円台のを使い捨てで、何足か履いてもまだ経済的だと思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 05563328
2017-12-18
用途: 現場用
その他業種

ぬかるんだ場所や山中、濡れた岩肌等を歩くような現場で使っています。非常に丈夫で履きやすいです。

対象商品 : 05563337
2018-01-31
用途: 山登り
サービス業

今まで同様のスパイク付き長靴を毎年一足の頻度で破れて買い換えてきました。今回のは、どうでしょう?立ち上がりの部分(足首から上の部分)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする