マジカルスパイク #950

マジカルスパイク #950 - 丸五マジカルスパイク #950 - 丸五マジカルスパイク #950 - 丸五
(2件のレビュー)
カーキ材質(先芯)なし仕様スパイクピン付形状ハイカットタイプスパイクピン付種類作業靴材質(アッパー)ゴム、ナイロン材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1040(Lサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563364#950M
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
05563373#950L
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
05563382#950LL
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
05563398#950XL
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05563373
2021-09-23
用途: 法面の草刈作業
農・林・水産業

丈夫そうに作られている分、重量が重く、サイズがゆったり目なので、更に重く感じるかも?
 酷評の割には気に入ってますが。

対象商品 : 05563398
2019-04-19
用途: 法面作業時
日本植生株式会社建設業・工事業

日差しの強い夏場作業では、足元が熱くなるので、白色を基調とした製品を作ってもらいたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする