曜日別特売

プロハークス #201

プロハークス #201 - 丸五
(2件のレビュー)
機能耐油ブラック形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)680(26cm)材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563504#20122.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563513#20123
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563522#20123.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563538#20124
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563547#20124.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563556#20125
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563565#20125.5
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
05563574#20126
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563583#20126.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563592#20127
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563608#20128
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
05563617#20129
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05563565
2023-04-14
用途: 農作業
農・林・水産業

以前鉄芯入りのものを購入し毎日農作業に使用して約二年破れなかった。今回も耐久性優先で購入した。

対象商品 : 05563565
2018-10-11
用途: 畑仕事、山仕事、雪堀など
なしその他業種

まだ使い始めなので耐久性についてはわかりませんが、この商品以前に同社の長靴を使用し、その耐久性に納得してこちらの商品を購入しました。今までの別メーカーの長靴が長くても3ヶ月、短いと一月で切れていたのに嫌気がさし、こちらメーカーのものを買いましたが、1年近く使っても全く問題がありませんでした。この長靴について、あえて気に入らないところを言えば、足を入れるところが広いので、ゴミが入りやすいというくらいです。ソールについては冬になったらフェルト製を使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする