曜日別特売

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

アルミレールSSRA(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ) - ノーブランド
(18件のレビュー)
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5表面処理白アルマイト内容量1本
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573943SSRA-3-L50509.06.03.45.73.01.5
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
05573952SSRA-3-L60609.06.03.45.73.01.5
オープン619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
05573968SSRA-3-L70709.06.03.45.73.01.5
オープン619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
05573977SSRA-3-L80809.06.03.45.73.01.5
オープン609
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
05573986SSRA-3-L90909.06.03.45.73.01.5
オープン609
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
05573995SSRA-3-L1001009.06.03.45.73.01.5
オープン609
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り4点です
05574004SSRA-3-L1101109.06.03.45.73.01.5
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574013SSRA-3-L1201209.06.03.45.73.01.5
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574022SSRA-3-L1301309.06.03.45.73.01.5
オープン639
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574038SSRA-3-L1401409.06.03.45.73.01.5
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574047SSRA-3-L1501509.06.03.45.73.01.5
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
05574056SSRA-3-L1601609.06.03.45.73.01.5
オープン679
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574065SSRA-3-L1701709.06.03.45.73.01.5
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574074SSRA-3-L1801809.06.03.45.73.01.5
オープン649
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574083SSRA-3-L1901909.06.03.45.73.01.5
オープン709
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574092SSRA-3-L2002009.06.03.45.73.01.5
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
05574108SSRA-3-L2102109.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574117SSRA-3-L2202209.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574126SSRA-3-L2302309.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574135SSRA-3-L2402409.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
05574144SSRA-3-L2502509.06.03.45.73.01.5
オープン789
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574153SSRA-3-L2602609.06.03.45.73.01.5
オープン789
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574162SSRA-3-L2702709.06.03.45.73.01.5
オープン719
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574178SSRA-3-L2802809.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574187SSRA-3-L2902909.06.03.45.73.01.5
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574196SSRA-3-L3003009.06.03.45.73.01.5
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
05574205SSRA-3-L3103109.06.03.45.73.01.5
オープン749
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574214SSRA-3-L3203209.06.03.45.73.01.5
オープン829
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574223SSRA-3-L3303309.06.03.45.73.01.5
オープン759
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574232SSRA-3-L3403409.06.03.45.73.01.5
オープン769
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574248SSRA-3-L3503509.06.03.45.73.01.5
オープン779
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574257SSRA-3-L3603609.06.03.45.73.01.5
オープン779
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574266SSRA-3-L3703709.06.03.45.73.01.5
オープン799
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574275SSRA-3-L3803809.06.03.45.73.01.5
オープン809
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574284SSRA-3-L3903909.06.03.45.73.01.5
オープン799
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574293SSRA-3-L4004009.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05574302SSRA-3-L4104109.06.03.45.73.01.5
オープン899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
05574318SSRA-3-L4204209.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574327SSRA-3-L4304309.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574336SSRA-3-L4404409.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574345SSRA-3-L4504509.06.03.45.73.01.5
オープン949
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
05574354SSRA-3-L4604609.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574363SSRA-3-L4704709.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574372SSRA-3-L4804809.06.03.45.73.01.5
オープン949
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574388SSRA-3-L4904909.06.03.45.73.01.5
オープン889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574397SSRA-3-L5005009.06.03.45.73.01.5
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
05574406SSRA-4-L505011.08.04.57.24.02.0
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
05574415SSRA-4-L606011.08.04.57.24.02.0
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574424SSRA-4-L707011.08.04.57.24.02.0
オープン689
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05574433SSRA-4-L808011.08.04.57.24.02.0
オープン629
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 機器の取付台として使用

制御盤内に通常とは違う機器(空圧機器など)の取付台として試しに購入しました。
実JOBでの使用は未だですが使えそうです。

対象商品 : 05574074
2024-10-31
用途: DIY作業台へのレール組み込み
運輸・通信業

M3ナットを挿入するとピッタリ。板厚が厚くない材への組み込みに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05575316
2023-12-19
用途: ボルトをスライドさせて固定するため
製造業

穴なしなので好きな位置で固定できるのがありがたい。
もう少し長さの長いものもあると尚良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05575316
2022-12-04
用途: 丸ノコ使用時のガイドレール
サービス業

丸ノコを真っすぐに動かすためのガイドを組み立てるためのパーツとして利用

3が参考にしています
対象商品 : 05575316
2021-12-07
用途: 電動工具用ジグの構成部品
その他業種

電動丸ノコなどのジグを構成するTスロットトラックとして使っています。小型・廉価であることに満足しています。なお、これに対応するクランプは自作しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05574397
2021-12-06
用途: 木工作業
農・林・水産業

変更の必要性は無い。このままで使用する。十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 05574397
2021-01-04
用途: LED放熱用

放熱板より格安に入手でき、使い勝手も良いです。買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05574853
2020-07-06
用途: テーブルソーガイドに使用
製造業

テーブルソーガイドにナットのレールとして組み込みましたが
何の問題なく使っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする