ナベヤ
スイングクランプジョイントS型
熱処理
焼入
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871312
SJ08025A
25
21
M8×1.25
15
18
17
0.06
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
3日以内出荷
05871328
SJ08035A
35
21
M8×1.25
15
18
17
0.09
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
05871337
SJ08045A
45
21
M8×1.25
15
18
17
0.11
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
05871346
SJ08055A
55
21
M8×1.25
15
18
17
0.14
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
05871355
SJ12060A
60
32
M12×1.75
25
25
27
0.39
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
05871364
SJ12100A
100
32
M12×1.75
25
25
27
0.61
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
05871373
SJ12150A
150
32
M12×1.75
25
25
27
0.95
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
05871382
SJ12200A
200
32
M12×1.75
25
25
27
1.26
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
05871398
SJ12060B
60
32
M16×2
25
30
27
0.39
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
05871407
SJ12100B
100
32
M16×2
25
30
27
0.61
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
05871416
SJ12150B
150
32
M16×2
25
30
27
0.95
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
05871425
SJ12200B
200
32
M16×2
25
30
27
1.26
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
05871434
SJ16060B
60
40
M16×2
25
30
36
0.6
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
05871443
SJ16100B
100
40
M16×2
25
30
36
1
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
05871452
SJ16150B
150
40
M16×2
25
30
36
1.5
¥
4,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
05871468
SJ16200B
200
40
M16×2
25
30
36
2
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください