ナベヤ
スイングクランプB型
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
最大締付力(kN)
10
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
表面処理
スイングヘッド:黒染め
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871477
EWN44300B
62
40
44
18
9
29
25 - 30
16
36
19
-
-
14
¥
37,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
05871486
EWN40600B
75
55
40
20
21
23
50 - 60
16
36
19
40
10.5
14
¥
56,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
05871495
EWN40105B
75
55
40
20
21
23
70 - 105
16
36
19
40
10.5
14
¥
59,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
05871504
EWN40135B
75
55
40
20
21
23
100 - 135
16
36
19
40
10.5
14
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
05871513
EWN60135B
89
67
50
17
22
23
101.5 - 136.5
16
55
19
60
14
14
¥
74,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください