ナベヤ
ダブルスイングクランプB型
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質
スイングヘッド:SCM420
シリンダー:S45C
シリンダーホルダー:SCM420
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC57
シリンダー:焼入HRC30
シリンダーホルダー:焼入HRC55
最大締付力(kN)
5
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
表面処理
スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871522
EWD44300B
80
70
40
18.3
29
27 - 35
16
36
19
-
14
¥
44,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
05871538
EWD40600B
100
80
40
20
19
52 - 60
16
36
19
40
14
¥
62,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
05871547
EWD40105B
100
80
40
20
19
75 - 95
16
36
19
40
14
¥
65,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
05871556
EWD40135B
100
80
40
20
19
101 - 120
16
36
19
40
14
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
05871565
EWD60135B
134
114
50
20
22
100 - 120
16
55
19
60
14
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください