曜日別特売

UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ - 日本アンテナ
(2件のレビュー)
質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05578143AU-5AX
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05578143
2019-08-10
用途: 地デジ用アンテナ
鉱業

10年ぐらい前から使っていた一般的なの5素子アンテナから交換の為、購入しました。一部のチャンネルにて受信不良が時々発生していましたが、今のところ解消した様子です。受信感度で確認すると 10%程度アップします。

対象商品 : 05578143
2019-08-30
用途: 地上波テレビ鑑賞
株式会社高田工業所建設業・工事業

無事に取付終えて、地上波テレビを観ております。コンパクトなアンテナで受信感度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする