ナベヤ
スイングクランプA型
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
最大締付力(kN)
2
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
表面処理
スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
寸法Q
M12×1.75
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871574
EWN44300A
62
40
44
18
9
29
25 - 30
16
36
87.4 - 92.4
80.3
32
12
-
-
14
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
05871583
EWN40600A
75
55
40
20
21
23
50 - 60
16
36
106.4 - 116.4
80.3
32
12
40
10.5
14
¥
59,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
05871592
EWN40105A
75
55
40
20
21
23
70 - 105
16
36
126.4 - 161.4
80.3
32
12
40
10.5
14
¥
62,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
05871608
EWN40135A
75
55
40
20
21
23
100 - 135
16
36
156.4 - 191.4
80.3
32
12
40
10.5
14
¥
63,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
05871617
EWN60135A
89
67
50
17
22
23
101.5 - 136.5
16
55
157.4 - 192.4
80.3
32
12
60
14
14
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください