ダブルスイングクランプA型

ダブルスイングクランプA型 - ナベヤダブルスイングクランプA型 - ナベヤダブルスイングクランプA型 - ナベヤ

安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。

材質
スイングヘッド:SCM420
シリンダー:s45c
シリンダーホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC57
シリンダー:焼入HRC30
シリンダーホルダー:焼入HRC55
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染めねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05871626EWD44300A80704018.32927 - 35163693.4 - 101.480.33212-14
46,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
05871635EWD40600A1008040201952 - 601636108.4 - 116.480.332124014
65,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
05871644EWD40105A1008040201975 - 951636131.4 - 151.480.332124014
68,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
05871653EWD40135A10080402019101 - 1201636157.4 - 176.480.332124014
69,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
05871662EWD60135A134114502022100 - 1201655159.4 - 179.480.332126014
86,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする