ナベヤ
カムセンタークランプセット
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871757
CS12M100
100
30
20
30-45
21 - 43
32
11
167
6.5
¥
37,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
05871766
CS16M125
125
40
20
35-50
34 - 66
40
11
167
8
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください