ナベヤ
カムクランプレバー
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質
S45C
質量(kg)
0.3
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871775
CLC165
24
14
167
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください