ナベヤ
カムクランプレバー A型
カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質
S45C
質量(kg)
0.31
寸法L(mm)
167
表面処理
黒染め
寸法B2(mm)
14
寸法B1(mm)
14
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871784
CSL14
¥
8,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください