ナベヤ
カムセンタークランプレバー B型
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871793
CSL12M
25
110
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
05871802
CSL16M
30
120
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください