ナベヤ
クランプユニット7110M
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05872046
7110M-12
110
30
10
18 - 48
40
20
48 - 78
65
25
12.5
24
112
¥
82,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
05872055
7110M-16
142
40
13
28 - 69
50
30
57 - 97
78
30
14
27
145
¥
103,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください