スペーサーエレメント7110Z

スペーサーエレメント7110Z - ナベヤスペーサーエレメント7110Z - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058721167110Z-12-1M120.242512.540
55,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
058721257110Z-12-2M120.555012.540
58,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
058721347110Z-12-3M121.1810012.540
62,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
058721437110Z-16-1M160.46301450
56,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
058721527110Z-16-2M171.02601450
60,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
058721687110Z-16-3M182.081201450
74,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
058721777110Z-16-4M194.12401450
104,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする