ユニバーサルクランプ

ユニバーサルクランプ - ナベヤユニバーサルクランプ - ナベヤ
(1件のレビュー)

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。

材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
適合T溝幅(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05872606EUC090PN10 - 903933722095115384215148.9
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05872615EUC090PN20 - 903933722095115384215168.9
7,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05872624EUC090PN30 - 903933722095115384215126.1
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
05872633EUC090PN40 - 903933722095115384215146.1
7,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05872642EUC100PN10 - 10048.54593.5251121374246161817.4
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05872658EUC100PN20 - 10048.54593.5251121374246162017.4
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05872667EUC100PN30 - 10048.54593.5251121374246161812.5
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05872676EUC100PN40 - 10548.54593.5251121374246161612.5
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05872685EUC120PN10 - 1005699155341511855055202225.3
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872694EUC120PN20 - 1005699155341511855055202425.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872703EUC120PN30 - 1005699155341511855055202625.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872712EUC120PN40 - 1055794.5151.5341511855055202019.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872728EUC120PN50 - 1055794.5151.5341511855055202219.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872737EUC120PN60 - 1055794.5151.5341511855055202419.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872746EUC120PN70 - 11558.585143.5341511855055201818.1
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872755EUC120PN80 - 12559.575.5135341511855055201611.3
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05872764EUC150PN10 - 12571.5123194.5421902326571232826.4
26,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05872773EUC150PN20 - 12571.5123194.5421902326571233226.4
30,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
05872782EUC150PN30 - 13072120192421902326571232824.5
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05872798EUC150PN40 - 14074111.5185.5421902326571232624.5
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05872807EUC150PN50 - 14074111.5185.5421902326571232430.6
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05872816EUC150PN60 - 14575105.5180.5421902326571232230.6
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05872825EUC150PN70 - 15075.599.5175421902326571232015.6
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05872834EUC150PN80 - 1557696.6172.5421902326571231818.2
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05872606
2024-06-10
用途: 穴加工
大成商事株式会社卸売・小売業

半円座金が付いて無いのは普通?
これでは、クランプ出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする