ナベヤ
アジャストクランプ用サポートスクリュー
熱処理
焼入
材質
S45C
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05873376
APC10S
M10×1.5
30
39
8
16
5
52
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
05873385
APC12S
M12×1.75
36
48
10
20
6
96
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
05873394
APC16S
M16×2
42
55
13
25
8
180
¥
6,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
05873403
APC20S
M20×2.5
50
67
16
25
10
320
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください