アルミサイドクランプ

アルミサイドクランプ - ナベヤ

下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。

材質
クランプ本体:A7075T6
クサビ部分:S45C
表面処理
クランプ本体:アルマイト処理
クサビ部分:黒染め
熱処理クサビ:焼入HRC24内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
適合T溝幅(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05873446ASC632.725282.519.213.51612(-0.1/-0.5)9.65----124.7
5,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
05873437ASC4251621.52.514111510(-0.1/-0.5)8.13----100.7
4,950
取扱い終了
05873455ASC8403033.52.524161714(-0.1/-0.5)146----1411.5
4,990
取扱い終了
05873464ASCL4251621.52.514111510(-0.1/-0.5)8.1310016 - 24184.5100.7
15,000
取扱い終了
05873473ASCL632.725282.519.213.51612(-0.1/-0.5)9.6515025 - 38226.6124.7
15,400
取扱い終了
05873482ASCL8403033.52.524161714(-0.1/-0.5)14620030 - 452691411.5
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする