クイックダウンクランプ(小型)

クイックダウンクランプ(小型) - ナベヤクイックダウンクランプ(小型) - ナベヤ
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
最大締付力(kN)4質量(kg)0.22表面処理黒染めねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
適合T溝幅(mm)
最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05873498QDCS10S3219.61132033223620.518100.2
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873507QDCS12S3219.61132033223620.518120.2
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873516QDCS14S3219.61132033223620.518140.2
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873525QDCS10A3219.61112033244620.518100.2
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
05873534QDCS12A3219.61112033244620.518120.2
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
05873543QDCS14A3219.61112033244620.518140.5
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
05873552QDCS10VS3219.61132033223620.518100.2
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873568QDCS12VS3219.61132033223620.518120.2
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873577QDCS14VS3219.61132033223620.518140.2
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05873586QDCS10VA3219.61112033244620.518100.2
41,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
05873595QDCS12VA3219.61112033244620.518120.2
41,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
05873604QDCS14VA3219.61112033244620.518140.2
41,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする