ナベヤ
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
最大締付力(kN)
3
質量(kg)
0.22
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
20
クランプ高さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05873796
QDCNS08V
32
19.6
20
3
33.5
21
6
25
15
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
05873805
QDCNS12V
32
19.6
20
3
33.5
21
6
25
20
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください