曜日別特売

クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) - ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) - ナベヤ

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。

材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
最大締付力(kN)3質量(kg)0.22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05873832QDCNS0810V3219.620333.5216251510
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05873848QDCNS1214V3219.620333.5216252014
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする