東正車輛
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581458
EK-50N
50
40
39.2
70×42
56×28
65
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581476
EK-75N
75
50
49
70×42
56×28
92
¥
460
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581485
EK-100N
100
60
58.8
100×58
82×40
122
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581467
EK-65N
65
40
39.2
70×42
56×28
82
¥
310
取扱い終了
05581494
EK-125N
125
70
68.6
100×58
82×40
148
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください