東正車輛
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581503
EK-50U
50
40
70×42
56×28
65
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
05581528
EK-75U
75
50
70×42
56×28
92
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
05581537
EK-100U
100
60
100×58
82×40
122
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
05581512
EK-65U
65
40
70×42
56×28
82
¥
530
取扱い終了
05581546
EK-125U
125
70
100×58
82×40
148
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください