東正車輛
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581722
SA-75R M16×P2.0
75
60
M16×P2.0
40
97
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
05581738
SA-100R M20×P2.5
100
100
M20×P2.5
40
138
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
05581747
SA-125R M20×P2.5
125
120
M20×P2.5
40
173
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
05581756
SA-150R M20×P2.5
150
140
M20×P2.5
40
196
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
05581713
SA-65R M16×P2.0
65
50
M16×P2.0
40
89
¥
740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください