東正車輛
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581774
SA-75N M16×P2.0
75
70
M16×P2.0
40
97
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581783
SA-100N M20×P2.5
100
100
M20×P2.5
40
138
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581765
SA-65N M16×P2.0
65
60
M16×P2.0
40
89
¥
680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください