東正車輛
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581896
SA-100NB M20×P2.5
100
100
M20×P2.5
40
138
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581905
SA-125NB M20×P2.5
125
120
M20×P2.5
40
173
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581914
SA-150NB M20×P2.5
150
140
M20×P2.5
40
196
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください