東正車輛
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581932
SA-75R-S M16×P2.0
75
60
M16×P2.0
40
97
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
05581948
SA-100R-S M20×P2.5
100
100
M20×P2.5
40
138
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
05581957
SA-125R-S M20×P2.5
125
120
M20×P2.5
40
173
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
05581966
SA-150R-S M20×P2.5
150
140
M20×P2.5
40
196
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
05581923
SA-65R-S M16×P2.0
65
50
M16×P2.0
40
89
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください