曜日別特売

ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付

ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付 - 東正車輛
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05581984SA-75N-S M16×P2.07570M16×P2.04097
1,340
979
1,077(税込)
5日以内出荷
05581993SA-100N-S M20×P2.5100100M20×P2.540138
2,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581975SA-65N-S M16×P2.06560M16×P2.04089
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする