東正車輛
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05582036
SA-75UB-S M16×P2.0
75
70
M16×P2.0
40
97
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
05582045
SA-100UB-S M20×P2.5
100
100
M20×P2.5
40
138
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
05582054
SA-125UB-S M20×P2.5
125
120
M20×P2.5
40
173
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
05582063
SA-150UB-S M20×P2.5
150
140
M20×P2.5
40
196
¥
5,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
05582027
SA-65UB-S M16×P2.0
65
60
M16×P2.0
40
89
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください