ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付

ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)ストッパー付 - 東正車輛
(1件のレビュー)
材質スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05582072SA-100RB-S M20×P2.5100100M20×P2.540138ゴム(ベアリング入り)
3,260
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
05582088SA-125RB-S M20×P2.5125120M20×P2.540173ゴム(ベアリング入り)
4,030
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
05582097SA-150RB-S M20×P2.5150140M20×P2.540196ゴム(ベアリング入り)
4,640
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
29237119SA-150RB-S M20×P2.5用 専用スパナ150-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05582097
2015-01-30
用途: 台車、リフター用

ストッパーがしっかりしたものに改良され、車輪のベアリングも飛び出さないようになりました。ほかのメーカーより堅牢で耐久性に優れているので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする