曜日別特売

ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) - 東正車輛
(3件のレビュー)
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05582133EA-50R M12×P1.755030M12×P1.753568
560
409
450(税込)
当日出荷
05582158EA-75R M12×P1.757540M12×P1.753595
800
599
659(税込)
当日出荷
05582167EA-100R M16×P2.010040M16×P2.040126
1,210
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
05582142EA-65R M12×P1.756530M12×P1.753585
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-21
用途: 門扉のキャスター
路地裏探検隊

門扉のキャスターが劣化したので、M10で検索して探すがヒットしない。M12を出してくる!ペイジをくってさがしても、小さななサイズは M12 しかない。それでもキャスターのメールを送ってくる。入荷したのかな~と思い検索するが、M10はない。もう半年もコノヤリトリヲしている!客をバカにしてるとしか思えない!

7が参考にしています
対象商品 : 05582133
2021-02-05
用途: 箱にキャスターを付けた

移動が楽になった
箱に付け
細かい物をまとめて作業効率がよい

対象商品 : 05582133
2017-12-20
用途: 門扉に使用
滝口商店卸売・小売業

まだ、交換していませんが、回転が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする