曜日別特売

ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)

ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) - 東正車輛ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) - 東正車輛
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05582176EA-50N M12×P1.755040M12×P1.753568
540
399
439(税込)
5日以内出荷
05582194EA-75N M12×P1.757550M12×P1.753595
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
05582203EA-100N M16×P2.010060M16×P2.040126
1,130
839
923(税込)
5日以内出荷
05582185EA-65N M12×P1.756540M12×P1.753585
480
取扱い終了
05582212EA-125N M16×P2.012570M16×P2.040152
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする