東正車輛
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05582334
EA-50R-S M12×P1.75
50
30
M12×P1.75
35
68
¥
680
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
05582352
EA-75R-S M12×P1.75
75
40
M12×P1.75
35
95
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
05582368
EA-100R-S M16×P2.0
100
50
M16×P2.0
40
126
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
05582343
EA-65R-S M12×P1.75
65
30
M12×P1.75
35
85
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください