東正車輛
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05582377
EA-50N-S M12×P1.75
50
40
M12×P1.75
35
68
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05582395
EA-75N-S M12×P1.75
75
50
M12×P1.75
35
95
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05582404
EA-100N-S M16×P2.0
100
60
M16×P2.0
40
126
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05582386
EA-65N-S M12×P1.75
65
40
M12×P1.75
35
85
¥
590
取扱い終了
05582413
EA-125N-S M16×P2.0
125
70
M16×P2.0
40
152
¥
1,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください