東正車輛
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05582517
EA-100UB-S M16×P2.0
100
50
M16×P2.0
40
126
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
05582526
EA-125UB-S M16×P2.0
125
70
M16×P2.0
40
152
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください