曜日別特売

ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)ストッパー付

ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)ストッパー付 - 東正車輛
材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05582018SA-75U-S M16×P2.07570M16×P2.04097
1,720
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
05582002SA-65U-S M16×P2.06560M16×P2.04089
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする