農薬保管庫

農薬保管庫 - ノーブランド農薬保管庫 - ノーブランド農薬保管庫 - ノーブランド
(3件のレビュー)

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
納品先は原則1階しか対応できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※劇物・毒物の保管は、必ず鍵のかかる保管庫に厳重に保管することが義務付けられています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚ピッチ(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例05587006A型880×380×1790808×340×1626-棚板×4枚、鍵40
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例05587024B型880×380×880808×340×746-棚板×2枚、鍵23
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例05587042C型515×380×880432×345×76030mm間隔で調整可能棚板×2枚、鍵17
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587024
2022-04-12
用途: 農薬保管
農・林・水産業

しっかりした造りで、仕上げも良いです。「やや満足」なのは、扉に貼る「農薬保管庫」のステッカーがショボいからです。

対象商品 : 05587024
2019-02-12
用途: 農薬保管
農・林・水産業

希望通りの商品でした。扉の両開きはたいへん良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 05587042
2014-12-13
用途: 毒劇物保管
農・林・水産業

二枚の棚板は支持金具の移動で、上下に調整できます。
価格は高い感じを受けましたが、他がもっと高いので決めました。
キャビネットとしては可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする