曜日別特売

近接センサAPS3シリーズ

近接センサAPS3シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS3シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS3シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
(1件のレビュー)
センサ形状ネジ型埋込形検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状保護構造IP67定格使用電圧(V)DC12/24標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形態
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05587478APS3-12GMD-ZNO直流2線式
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
05587453APS3-12GMD-ENPN NO直流3線式
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
05587462APS3-12GMD-E2PNP NO直流3線式
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587478
2015-12-04
用途: 空缶プレス機の投入口リミットセンサー

導通がLEDランプでも目視でき、作業時、修理時共に便利だと思った。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする