ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサCSシリーズ
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。
金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象
磁性金属
応動材質
鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
センサ形状
検出距離(mm)
ヘッド形状
保護構造
コード長さ(m)
外径
形状
標準検出物体(mm)
材質(ケース)
電源電圧(V)
出力形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05587514
CS-16-5N
角型
(実効)5±10%
角形
IP50(耐塵)
1.5
-
-
鉄 50×50×1t(接地状態)
アルミニウム(検出面:ポリカーボネート)
DC12/24
NPN NO
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05587532
CS-31-5N
円柱、ネジ型
(実効)5±10%
円
IP65
1.5
M18
-
鉄 50×50×1t(接地状態)
ポリカーボネード
DC12/24
NPN NO
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
05587523
CS-16-5T
角型
(実効)5±10%
角形
IP50(耐塵)
1.5
-
-
鉄 50×50×1t(接地状態)
アルミニウム(検出面:ポリカーボネート)
DC12
直流電圧
オープン
取扱い終了
返品不可
05587548
CS-85-15N
円柱、ネジ型
(実効)15±10%
円
IP65
2
M30
-
鉄 50×50×1t(接地状態)
黄銅 ニッケルメッキ(検出面:ポリカーボネート)
DC12/24
NPN NO
オープン
取扱い終了
返品不可
05587557
CS-85-15T
ネジ型
(実効)15±10%
円
IP65
2
M30
金属円柱
鉄50×50×1t(接地状態)
黄銅 ニッケルメッキ(検出面:ポリカーボネート)
DC12
直流電圧
¥
8,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください