クズコロン液剤

クズコロン液剤 - 日本カーリット
(5件のレビュー)
剤形液剤(原液)成分MDBA25.0%性状褐色澄明水溶性液体適合作物林木、林地、樹木等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等農林水産省登録第(号)17374毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591495-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 除草
しんめい動物病院医療・福祉・介護関連業

ワンプッシュで効く、使い過ぎると環境に悪影響との説明に従って使用したが、ノーダメージだったようです。細い小さいやつには効きました。

対象商品 : 05591495
2024-04-22
用途: 除草
山口建設株式会社建設業・工事業

リピート購入です。工事で使っています。使いやすいようです。

対象商品 : 05591495
2023-06-13
用途: 除草
その他業種

他の方のコメントにもありましたが、使いにくい(扱いにくい)。スプレーにする必要があるのか?だいたい葛の根本は地面すれすれ&そこに向かって狙ってPUSH すると噴射されず、地面と平行に押さないと出ない。刷毛で塗るとか、スポイト式とか改善してほしい。使用テストとかしているのか?

6が参考にしています
対象商品 : 05591495
2021-07-22
用途: 除草
昇緑庭建設業・工事業

最後とても使いにくい。ほぼ地面に撒くのに傾けると液が出ない

1が参考にしています
対象商品 : 05591495
2020-07-10
用途: 葛の除去
その他業種

本当に効果はあるのか宇阿多がっていました。使用すると効果は抜群です。
大きな株でなかったら一滴でOKです。一滴垂らすのに場所が悪いとうまく落とせません。
逆さにすると使いずらい!!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする