三井化学アグロ
MICスラッシャー1キロ粒剤
非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
剤形
粒剤
適合場所
水稲
成分
ジメタメトリン0.6%、ピラゾレート(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)4.5%、ブロモブチド6.0%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22459
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05591662
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください