曜日別特売

タッチダウンiQ

タッチダウンiQ - シンジェンタジャパンタッチダウンiQ - シンジェンタジャパンタッチダウンiQ - シンジェンタジャパンタッチダウンiQ - シンジェンタジャパンタッチダウンiQ - シンジェンタジャパンタッチダウンiQ - シンジェンタジャパン
(6件のレビュー)

水溶解性の高いカリウム塩により、活性成分(グリホサート酸)の高濃度化を実現しました。
独自の界面活性剤により、有効成分が雑草にすみやかに拡展・浸透します。
一年生雑草から多年生雑草まで、幅広く枯らすことが出来、効果の完成度がきわめて高い除草剤です。
スギナをはじめ、難防除雑草(チガヤ、カヤツリグサ、ススキ、ササ)に対しても高い殺草力を発揮します。
土壌に吸着すると、微生物により速やかに分解されるので、土壌に蓄積することはありません。

性状暗褐色澄明水溶性液体成分グリホサートカリウム塩44.7%適合作物陸稲、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水田刈跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、さとうきび、麦類、大麦、小麦(秋播)、雑穀類、そば、果樹類、かんきつ、野菜類(しゃくやく(薬用))、レタス、ねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん、ほうれんそう、だいこん、はつかだいこん、えだまめ、たらのき、たまねぎ、トナト、きゅうり、なす、アスパラガス、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、いも類、ばれいしょ、とうがらし類、ピーマン、オリーブ(葉)、びわ(葉)、薬用にんじん、ソルガム、牧草、桑、樹木類、林木、樹木等、畑作物、チューリップ農林水産省登録第(号)22161毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39708068-1本(5L)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70292608-1本(1L)
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
05591696-1本(500mL)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
43639113-1個(20L)
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非選択性茎葉処理除草剤「タッチダウンiQ」の一年生雑草に対する除草効果比較試験動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591696
2024-09-10
用途: 農作業

露地アスパラの萌芽(収穫)前全面散布でスズメノカタビラに有効です。もちろん登録あります。

1が参考にしています
対象商品 : 39708068
2024-07-27
用途: 雑草を刈り込めない傾斜地などに撒きます。
自動車・二輪車・自転車関連業

効果は非常に良いです。他の薬よりお安いので、こればかり使っています。

対象商品 : 43639113
2022-06-15
用途: 各種農地除草に
農・林・水産業

近場のホームセンターよりも安かったです。
できれば20Lのものはコック付きの蓋がついてると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70292608
2022-05-04
用途: 清掃
株式会社いろはやサービス業

清掃で、除草の仕事の時、いつも利用の商品、ちかくのホームセンターより安く又リピートします。

対象商品 : 05591696
2019-08-28
用途: 除草
運輸・通信業

効き目が早く、長く効き目がある。従来から使用しているが
一番いい。

1が参考にしています
対象商品 : 05591696
2016-06-23
用途: 庭の除草に使用
その他業種

3000円以上の送料無料にするために、購入しました。
近所のホームセンターの方が安いです・・・。
もう少し安価にならないものでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
検討させていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする