ディクトラン乳剤

ディクトラン乳剤 - ダウ・アグロサイエンス日本

ジチオピルは芳香族カルボン酸系の除草剤で、細胞内に染色体が分離する際に、染色体を牽引する微小管の構成たんぱく質(チュプリン)の形成を阻害し効果を発揮します。
土壌中の薬剤処理層内で種子から出た幼根・幼芽の成長を妨げ枯死させ、特にメヒシバには高い活性を示します。
残効性にも優れており、対象雑草種及び要防除期間に合わせ薬量を調整し使用することができます。

剤形乳剤適合場所芝生(日本芝)成分ジチオピル32.0%性状黄赤色澄明可乳化油状液体適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)17811毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591705-
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする