ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。



他の除草材に比べ人体に影響が少なく、安心して使える。野菜等作物を栽培している近くでも使用できる。
農耕地用の除草剤では、スギナだけ枯れないので、この薬品を適量混ぜることにより、すべての雑草が枯れます。
サンフーロンに1000倍で混ぜて背負いで散布しました。
2日ほどですっかり黄色くなり枯れそうです。初めて使うので少量で便利でした。
イネ科以外の除草に効果があるとのことで購入した。 クローバーやスギナに確かな効果が確認されました。 1回まくだけで、2~3週間で枯れてきます。
田植え後、田に雑草がたくさん生えて困っていましたが、この製品を使い楽に駆除が出来ました。楽でいいですね。
今まで、スギナの除草に苦悩していましたが、
知り合いから聞いて使ってみました。
二回に分けて散布しましたが、よく効きます
大変満足しています。
これだけでもイネ科以外に効き目がありそうですが、サンフーロンと一緒に混ぜて使ってみました、除草効果はそれなりに相乗効果はあったようですが、サンフーロンだけの場合と実際の比較はしていませんので効果の差は確かめていません。イネ科以外に聞くとのこと、田の周りに使ってみようと考えています。