ハイバーX粒剤

ハイバーX粒剤 - 丸和バイオケミカルハイバーX粒剤 - 丸和バイオケミカルハイバーX粒剤 - 丸和バイオケミカル
(14件のレビュー)

鉄道の場面で長年にわたり実績を重ねている定評のある除草剤。空地や墓地・駐車場など、緑地管理場面で活躍しています。
緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して一年生、多年生を問わず効果を発揮します。
雑草の発生前~生育期まで、いつの時期でも効果があります。
土壌中で4ヶ月以上有効に作用し、長期間雑草を抑えます。

成分ブロマシル(PRTR・1種)5.0%性状類白色細粒適合作物樹木等(駐車場、道路、運動場、宅地、工場敷地等、鉄道線路など農林水産省登録第(号)15620毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591732-1本(1kg)ボトル鉄道、公園・運動場、道路、駐車場、家周り、畜舎敷地、工場敷地
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05591748-1袋(1kg)紙袋鉄道、公園・運動場、道路、駐車場、家周り、畜舎敷地、工場敷地
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70292592-1袋(5kg)紙袋鉄道敷、運動場、道路、駐車場、宅地、畜舎敷地、工場敷地等
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591748
2025-06-27
用途: 庭、お墓の除草
金子電設建設業・工事業

しっかり雨が降った翌日かつ晴れ間が続くタイミングで撒くと3ヶ月以上は雑草に悩まなくてすみます。

対象商品 : 05591748
2023-07-14
用途: 草刈り後に振り撒く
農・林・水産業

こちらの商品は、もえ何度も使っています。
すごく気に入ってます。キレイに草が枯れてくれます。お薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 70292592
2022-07-01
用途: 駐車場の除草に
不動産業

レビュー等を見て効きが良さそうと思って買いましたが、まあ普通ですね。
期待しすぎかもしれませんがもう少し強力かと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 70292592
2020-08-20
用途: 工場内の除草に

除草剤はたくさんの種類があり迷いましたが「鉄道の線路に使用されている」このひと言で購入決定。こんな細かい粒が効くのか?と半信半疑でしたが、しばらくしたらそこだけキレイに草がありませんでした。来年度も購入予定です。

3が参考にしています
2020-09-20
用途: 墓地の除草に
その他業種

墓地が結構広く草引きが大変なので色々調べた結果こちらの商品と1キロの袋入りと両方購入してみました。
購入後、雑草を全て取り除き使用して三ヶ月程経ちますが草は生えてきておりませんので今後は継続的に購入したいと思います。
又ボトルタイプの方が手を汚さず少しずつ出てくるので使いやすくて良いですね。

対象商品 : 70292592
2020-05-01
用途: 5kgは初めてでした
有限会社 キムラプラン

駐車場の除草に使用しております。今までは1kgの物を使っていましたが、コストが気になっておりました。
5キロはお得感が有り今後も使用したいと思います。商品の性能は間違いなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 70292592
2020-05-16
用途: 雑草の除草

普段から常用しており、評判通りの効果があり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05591732
2019-06-03
用途: 駐車場
農・林・水産業

一定の効果はあるのでおおむね満足ですが枯れにくい草やしばらくすれば生えてくる草も多少はある
樹木にはぱっと見ですが影響は見られなかった。
液剤だと重いし時間がかかるがこれをパラっと撒くだけである程度に抑えられるので時間も労力も遥かに削減できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする