ハイバーX水和剤

ハイバーX水和剤 - 丸和バイオケミカル
(2件のレビュー)

世界中で長い実績をもつ温州みかん・緑地管理用の除草剤です。日本や欧米の柑橘園をはじめ、鉄道や工場敷地、公共用地などで広く実用されています。
温州みかん園および緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して、一年生、多年生を問わず効果を発揮します。

剤形水和剤適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、家周り、公園・運動場、鉄道成分ブロマシル(PRTR・1種・383)80.0%性状類白色水和性粉末適合作物温州みかん・樹木等農林水産省登録第(号)9563毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591757-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591757
2022-09-13
用途: 除草剤で大活躍
有限会社 キムラプラン

この商品を使うとしばらくの間は新たに生えてくる雑草は有りません。水に溶かす際に粒子の細かい粉状ですので、結構飛散してしまうのが評価が満点ではない理由です。顆粒状になってれは大変助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 05591757
2016-06-08
用途: ミカン畑の除草
農・林・水産業

粉末の溶け具合がいまいちである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする